Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber zu LED Einlegepanel, DIM 1-10V, 900mA, stromkonstant, 900mA, max. 36W / 3600lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber zu LED Einlegepanel, DIM 1-10V, 900mA, stromkonstant, 900mA, max. 36W / 3600lm
Treiber zu LED Einlegepanel, DIM 1-10V, 900mA, stromkonstant, 900mA, max. 36W / 3600lm
Artikel-Nr.:
     911-FL-TR2016.40DKP
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-TR2016.40DKP
EAN/GTIN:
     4050341108459
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 36 watt

Treiber zu LED Einlegepanel, DIM 1-10V, 900mA, stromkonstant, 900mA, max. 36W / 3600lm

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 17,23∕ 3,95∕ 3 cm
  • Konstantstrom: 900 mA
  • Marke: Frisch-Licht
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Artikelnummer: FL-TR2016.40DKP
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Elektronischer Konstantstrom LED-Treiber, DIM 1-10 V dimmbar.
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +50 °C
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 27-50,4 W
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Bemessungsleistung: 27-50,4 W
  • Primärseitig Wechselspannung (198 - 264 V AC)
  • Sekundärseitig Gleichspannung (30 - 42 V DC)
  • Ausgang stromkonstant: 900 mA
  • Rippelstrom: ± 5 %
  • Leitungsschutzschalter: 20 x B 16 A
  • Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse II.
  • Max. Leitungslänge zu LED-Modul: 2 m
  • ENEC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,17*
€ 14,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,38*
€ 17,99*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2040.45DAHR
ab € 28,12*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2016.45DAHR
ab € 27,15*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.45PHK
ab € 15,73*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.50DARA
ab € 48,21*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45DAHR
ab € 28,08*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.60DTC
ab € 46,03*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45HR
ab € 15,72*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.50DARA
ab € 48,66*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.51DAHR
ab € 28,02*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.60DTC
ab € 39,30*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRP2040.51HR
ab € 19,09*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2040.45HR
ab € 15,71*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2016.38RAG3
ab € 8,98*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TRD2016.45HR
ab € 15,75*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-TR2040.50DUNIKP
ab € 28,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.