Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PEGASO TL1 BIG, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte PEGASO TL1 BIG, E27, weiß
Tischleuchte PEGASO TL1 BIG, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-059259
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-059259
EAN/GTIN:
     8021696059259
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte PEGASO TL1 BIG, E27, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: weiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Kristallglas
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 23 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Artikelnummer: IDEA-059259
  • Material: Metall
  • Material: Organza
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 135,45*
€ 135,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 109,27*
€ 139,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 172,73*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 426,72*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 116,86*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 234,22*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 248,13*
Ähnlich
Ideal Lux
059266
ab € 56,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.