Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Erdspießleuchte GARTIA M, IP65, 7.5W 3000K 650lm 38°, Anthrazit, inkl. 150cm H05RN-F + Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     911-MT70801
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70801
EAN/GTIN:
     4020856708017
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED Erdspießleuchte GARTIA M, IP65, 7.5W 3000K 650lm 38°, Anthrazit, inkl. 150cm H05RN-F + Stecker

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzanschluss: IP-Schukostecker
  • Robuster Erdspieß-Strahler für den Außenbereich.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: Schutzkontaktstecker
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 87 lm/W
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 7,5∕ 28,9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 360 °
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 0,923 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: MT70801
  • Material: Glas
  • Mit integriertem LED-Treiber.
  • Größe: Spot-L∕ B∕ H: 7,5∕ 7,5∕ 11 cm
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Steckdosen (im Außenbereich auf entsprechende IP-Schutzart der Versorgung achten!).
  • Flimmerfrei / Flicker-Free
  • Geschützt gegen Staub und allseitiges Strahlwasser.
  • In 3 Größen / Leistungsstufen erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,81*
€ 31,81*
€ 4,00*
ab € 23,84*
€ 33,57*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 24,28*
€ 33,58*
€ 5,46*
ab € 27,01*
€ 37,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 27,62*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70800
ab € 17,19*
Ähnlich
Megatron
MT70802
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.