| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-28772 Herst.-Nr.: fd-28772 EAN/GTIN: 4064149803768 |
| |
|
| | |
| Stilvoll Präsentieren: freischwebendes und rahmenloses Glas-Whiteboard Das magnetische Glas-Whiteboard aus farbigem Sicherheitsglas verbindet auf beeindruckende Weise Funktionalität mit Eleganz. Es bringt Stil in jeden Tagungsraum und jedes Büro! Die rahmenlose Oberfläche wirkt filigran und die spezielle Aufhängung lässt die Tafel scheinbar an der Wand schweben. Ein Glas-Whiteboard, das eine unglaubliche Leichtigkeit vermittelt und dem ganzen Raum eine geschmackvolle Note verleiht. Die abgerundeten Ecken stellen zusätzlich eine echte Besonderheit dar. Magnethaftende Oberfläche aus Sicherheitsglas Die Oberfläche des magnetischen Glas-Whiteboards kann mit handelsüblichen Non-permanent-Markern beschriftet werden und bietet eine hervorragende Lesbarkeit der Aufschriebe. Danach lässt sich die Fläche – trocken oder feucht – schnell und rückstandslos reinigen. Das robuste Sicherheitsglas gewährleistet derweil nicht nur die Beständigkeit und Kratzfestigkeit der Tafelfläche. Sie sorgt im unwahrscheinlichen Fall eines Glasbruchs dafür, dass das Whiteboard nicht in viele Einzelteile zerfällt, sondern seine Struktur behält. Nicht sichtbare Befestigung mit Schwebe-Effekt Im Gegensatz zu gewöhnlichen Whiteboards wird das premiumweiße Glas-Whiteboard nicht sichtbar am Rahmen befestigt, sondern mithilfe einer versteckten Befestigungsvorrichtung an der Rückseite der Tafel. Durch diese Art der Montage wird für einen faszinierenden Schwebe-Effekt gesorgt, da das Board etwa einen Zentimeter Abstand zur Wand hat. Ein weiterer Vorzug dieser Verschraubung: Es können auch mehrere Glas-Whiteboards direkt nebeneinander gehängt werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: * 3 Magnete (10x10x10 mm) * 1 Stiftablage mit Klebestreifen * 1 Befestigungsset * 1 Montageanleitung Farbige Glasboards - Produkteigenschaften: * Verfügbare Größen: 65 x 100 cm, 80 x 110 cm, 120 x 150 cm * Verfügbare Farben: Schwarz, Rot * Material: Sicherheitsglas * Gewicht: 10,5 kg, 18 kg, 28,4 kg * Zubehör: Magneten, Ablageschale, Montagematerial * Inkl. Stiftablage (Länge 25cm für 65x100, 80x110 oder Länge 60cm für 120x150) |
| | |
| | | |
| |