| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-3178 Herst.-Nr.: fd-3178 EAN/GTIN: 4251041615654 |
| |
|
| | |
| Farbige Glas-Magnettafeln Die modische Glas-Magnettafel ist in vielen schönen Farben und jeweils zwei Größen erhältlich. Sie ist ein echter Hingucker, ob im Büro oder bei Ihnen Zuhause, das magnetische und beschriftbare Glasboard setzt in jedem Raum einen farblichen Akzent. Heften Sie ganz einfach mithilfe der stark haftenden Design-Magnete Ihre Notizzettel oder Fotos an die Glas-Magnettafel oder beschreiben Sie sie mit Terminen und sonstigen Informationen. Das Memoboard besteht aus gehärtetem, kratzfestem Sicherheitsglas und ist magnethaftend. Zudem ist die Glas-Magnettafel mit Board- oder Kreidemarkern beschrift- und wieder abwischbar. Die versteckten Aufhängungshalter auf der Rückseite der magnetischen Glastafel sorgen für den speziellen Schwebe-Effekt an der Wand. In der Lieferung enthalten sind stark haftende Design-Magnete sowie das Befestigungsmaterial. Boardmarker, Kreidemarker, Magnete und auch anderes Zubehör für die Glas-Magnettafel finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment. Glas-Magnettafel – Produkteigenschaften: * Maße: 20x60 cm, 45x50 cm * Material: Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1, gehärtet und magnethaftend * Oberfläche: magnetisch, kratzfest, beschriftbar * Farben: Schwarz, Aubergine, Gelb * Zubehör: 2 stark haftende Design-Magnete * Befestigungsmaterial: ja (Schrauben und Dübel, Aufhängungshalter bereits vormontiert) * Reinigung: trocken abwischbar – keine Farbrückstände von Markern * Besonderheit: rahmenlose Konstruktion – schwebender Effekt * Marke: Master of Boards * Garantie: 5 Jahre |
| | |
| | | |
| | | |
| |