Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 549 Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 549 Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm
APS 549 Tablett -GASTRO- Ø 40,5 cm, H: 2 cm
Artikel-Nr.:
     9243-549
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     549
EAN/GTIN:
     4004133005495
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
glasfaserverstärkte Kunststoff, schwarz , rutschfeste Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
40,5 cm
Breite:
40,5 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,81 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
GFK
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Bruchsicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett rund schwarz, kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, tablett, kunststoff, glasfaser, glasfaserverstärkt, servieren, getränke, essen, food, drinks, bar, rutschfest, gfk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,37*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 9,44*
€ 5,50*
ab € 8,85*
€ 12,52*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 9,87*
€ 13,09*
2 Tage
116
€ 9,90*
ab € 9,93*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
00548
ab € 5,68*
Sonstiges
APS Germany
693239
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.