Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 932-10559 Herst.-Nr.: DL1/3N EAN/GTIN: 5000394003323 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duracell DL1/3N 3 Volt Photo Lithium BatterieDuracell 1/3NDuracell 1/3N Photo Lithium Batterie
Technische Angaben: Spannung: 3,0 Volt Höhe: 10,8 mm Ø: 11,6 mm Zellengröße: 1/3 N (Lady) System: Lithium Gewicht: 3 gr.
DURA 1/3N Zylindrische Lithium-Fotobatterie von Duracell.
Kompatibel zu: CR 1/3N / CR 11108 / 2L76 / DL 1/3N / K 58L
Allgemeines Typ Lithium Batterie Ausführung CR1/3N Technologie Lithium-Metall Verpackung Inhalt 1 Stück Angaben zu Gefahrstoffen, Gefahrgut Gefahrgut / Sondervorschrift UN3090/188 Lithiummenge <1,0 g Hersteller DURACELL Verpackungsgewicht 0.004 kg RoHS konform EAN / GTIN 5000394003323 Hersteller: DURACELL Hersteller-Nummer: DL1/3N - bewährte Qualität von Duracell
- RoHS konform
- DL1/3N , 2L76 , 2LR76 , 1/3N , CR11108,K58L
- lange Lagerfähig, bis zu 10 Jahre
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, DURACELL Photo Batterie, Duracell DL1/3N 3 Volt Photo Lithium Batterie, Duracell 1/3N, DURACELL Photo Batterie DL1/3N DL1/3N, batterie, Photo Batterie, 8391 8391 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,84* | € 3,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,86* | € 3,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,9545* | € 3,9045* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,96* | € 3,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 932 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,01* | € 7,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 932 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 932 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 932 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|