Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 5716 Power Ready2Use Mignon (AA) Akku 1,2Volt 2600mAh NiMH im 4er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power Ready2Use Mignon (AA) Akku
Power Ready2Use Mignon (AA) Akku
Artikel-Nr.:
     932-10566
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101404
EAN/GTIN:
     4008496745975
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta 5716 Power Ready2Use Mignon (AA) Akku 1,2Volt 2600mAh NiMH im 4er Pack
Power Ready2Use Mignon (AA) Akku

VARTA bringt mit Ready2Use eine neue Generation Akkus auf den Markt, die bereits aufgeladen aus der Verpackung kommen und sofort genutzt werden können


Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 2600 mAh
Höhe/ Ø: 50,50 / 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 26 gr. je Akku
Lieferumfang: 4er Blister

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 05716101404

  • Bewährte Varta Qualität
  • Hohe Kapazität
  • Sofort Einsatzbereit, da schon voll geladen
  • Kann mit jeden Standard-Ladegerät geladen werden
  • Kein Memory-Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh akku aa 2.600 mah, aa batterie, varta aa batterie, VARTA Mignon Akku, Varta 5716 Power Ready2Use Mignon (AA) Akku 1,2Volt 2600mAh NiMH im 4er Pack, Power Ready2Use Mignon (AA) Akku, VARTA Mignon Akku 05716101404 05716101404, akku, Mignon Akku, 8388 8388
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,62*
€ 3,20*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 10,03*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,33*
€ 10,20*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,47*
€ 10,34*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,44*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.