Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 5716 Foto Professional Mignon (AA) Akkus NiMH 1,2Volt 2.600mAh im 2er Blister


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
5716 Foto Professional Akku Mignon
5716 Foto Professional Akku Mignon
Artikel-Nr.:
     932-12582
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta 5716 Foto Professional Mignon (AA) Akkus NiMH 1,2Volt 2.600mAh im 2er Blister
5716 Foto Professional Akku Mignon

Varta 5716 Foto Professional R2U AA 2er BL
Herst.Nr: 05716101402
Präzise Energie für endlosen Spaß mit High-Tech Geräten
Geeignet für alle Ladegeräte





Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 2600 mAh
Höhe/ Ø: 50,5 / 14,5 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 64 Gramm
Lieferung: 2er Blister

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 05716101402

  • Varta 5716 Foto Professional Akkus
  • im 2er Blister
  • mit 2500mAh NiMH
  • geeignet für alle Ladegeräte
  • Mignon Akkus

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta nimh akku aa 2.600 mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, VARTA Mignon Akku, Varta 5716 Foto Professional Mignon (AA) Akkus NiMH 1,2Volt 2.600mAh im 2er Blister, 5716 Foto Professional Akku Mignon, VARTA Mignon Akku 05716101402 05716101402, akku, Mignon Akku, 7721 7721
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,285*
€ 2,795*
2
pro Blister
€ 6,95*
ab € 2,535*
€ 3,20*
2
pro Blister
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 3,37*
2 Tage
24
2
pro Blister
€ 6,40*
ab € 2,89*
€ 3,52*
Lager 932
20
1
pro Blister
€ 5,50*
ab € 8,58*
€ 10,55*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 10,55*
€ 12,55
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 10,24*
€ 12,19
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,70*
€ 11,54
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,12*
€ 10,85
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 9,02*
€ 10,73
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 8,58*
€ 10,21
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 4,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.