Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Loch- und Absetzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-073926
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     073926
EAN/GTIN:
     4049773066277
Suchbegriffe:
Absetzzange
Druckluft-Zange
Druckluftzange
absetzzange
Vorteile • Kombiniertes Absetz- und Lochgerät • Zwei Arbeitsschritte werden mit nur einem Gerät ausgeführt • Zum Absetzen von Karosserieblechen • Zur Lochung von Reparaturblechen bei der Schutzgaspunktverschweißung • Hohe Leistung durch kombinierte pneumo-hydraulische Kraftübertragung • Patentierter Arbeitskopf • Keine Umrüstzeiten mehr • Auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar • Normale Karosseriebleche und Alubleche der Stärke 0,8 bis 1,2 mm • Stanzt 5 mm Löcher zum Punktschweißen Merkmale • Geräuschpegel: 72,7 dB (A) • Gewicht: 1 kg • Innendurchmesser: 8 mm • Luftanschluss: 1/4" IG • Luftdruck: max. 6,3 bar • Luftverbrauch: ø 0,8 l/min • Vibration: < 2,5 m/s²
Weitere Informationen:
Vibration:
< 2,5 m/s²
Gewicht:
1 kg
Luftverbrauch:
ø 0,8 l/min
Geräuschpegel:
72,7 dB (A)
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: 073926, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,66*
€ 212,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.