Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexTop 170 Dark Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
FlexTop 170 Dark Grey
Artikel-Nr.:
     941-107771
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFT170DG
EAN/GTIN:
     8719274676560
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
FlexTop 170 Dark Grey

Der FlexTop ist ein wunderbarer Einsteiger und wurde speziell für den Einsatz im Homeoffice oder das mobile Büro entwickelt. Positionieren Sie darauf leichte Laptops mit bis zu 16 Zoll. Die flexible Lasche zum einstellen der sieben Höhenstufen sorgt für einen einfachen und schnellen Aufbau Ihres Laptops. Mehr Komfort für eine gesunde Haltung. Mit dem FlexTop 170 bringen Sie Ihren Bildschirm auf die richtige Höhe, den richtigen Winkel sowie den richtigen Abstand. Hierdurch vermeiden Sie unnötiges "in den Monitor hinein" beugen. Sie sitzen aufrechter vor dem Bildschirm und reduzieren die körperlichen Beschwerden.
Weitere Informationen:
Farbe:
dark grey
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, ergonomischer Monitorständer, tablet tasche grau, tablet cover, bakker laptop-halter, felxible Lasche mit 7 höhenverstellbaren Stufen, Höhenverstellung von 110 bis 225mm, geeeignet für Laptops bis 16Zoll, zusammengeklapptes Maß 206x277x6,5mm, Anti-Rusch Füße, Ideal für den mobilene Arbeitsplatz, Material: Aluminium-Schicht-Material, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, Laptophalter, mobiles, Arbeiten, Performance
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 41,68*
€ 53,26*
Lager 941
1
€ 3,50*
ab € 41,48*
€ 53,29*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 42,57*
€ 54,58*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 43,82*
€ 56,10*
€ 8,95*
ab € 44,66*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,4151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,5583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.