Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda MultiPurpose Der Feine XL rot Haushaltshandschuhe Latex-Arbeitshandschuhe ideal zum spülen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30102589
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     102589
EAN/GTIN:
     4023103080072
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Feine ist ein farbstofffreier und leicht transparenter Haushaltshandschuh. Er besteht aus extrem feinem Latex und sorgt somit für maximales Tastempfinden. Ebenfalls bietet er durch seine Baumwoll-Innenbeschichtung hohen Tragekomfort Dank dem durchgehenden Profil an den Handinnenflächen und Fingerkuppen ist eine gute Griffigkeit garantiert. Extra feines Latex Maximales Tastempfinden Latexallergenreduziert Hoher Tragekomfort durch Baumwollbeflockung Farbe kann ggf. von Original abweichen
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Material:
Latex
Einsatz als:
Schutzhandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
XL
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Mopp, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe xl, gummihandschuh, gummihandschuhe rot, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Vileda, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Küchenhandschuhe, Montagehandschuhe, MultiPurpose, Multi Purpose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,08*
12 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 1,49*
€ 2,11*
3 Tage
76
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,36*
Lager 9428
12
1
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,67*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.