Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher hochweiß 21x32 cm, Palette Palette mit 36 x 3200 Blatt Interfold W-Falz, 2-lagig


Menge:  Palette  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321HP99046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HP-99046
EAN/GTIN:
     4250678200141
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Sie erhalten bei diesem, Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 36 Einzelkarton. Jeder Einzelkarton enthält 3200 Einzelblatt Handtuchpapier hochweiss, gesamt erhalten Sie somit 115.200 Blatt hochweisse Papierhandtücher! Anzahl der Lagen: 2 Falzung: Interfold W-Falz verwendeter Rohstoff: 100 % Zellstoffpapier, geprägt Farbe: hochweiss Anzahl Einzelkarton je Palette: 36 Blattanzahl je Einzelkarton: 3200
Weitere Informationen:
Falzung:
W-Interfold
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
21 x 8 cm
Blattformat:
21x32 cm
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg 20,6x32cm, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 34,18*
€ 56,64*
Lager 9428
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.917,01*
€ 2.196,29*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.196,29*
€ 2.613,59
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.165,58*
€ 2.577,04
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.033,65*
€ 2.420,04
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.967,68*
€ 2.341,54
pro Palette
ab 20 Paletten
€ 1.927,84*
€ 2.294,13
pro Palette
ab 3000 Paletten
€ 1.917,01*
€ 2.281,24
pro Palette
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
HP-99236
ab € 124,01*
Sonstiges
Plock
AG-266
ab € 38,12*
Sonstiges
Plock
SC-88052
ab € 29,33*
Sonstiges
Plock
AG-068
ab € 30,20*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,58*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,92*
Sonstiges
Plock
ST-961
ab € 104,75*
Sonstiges
Plock
SC-356
ab € 24,55*
Sonstiges
Plock
AG-094-5
ab € 3,26*
Sonstiges
Plock
AG-801
ab € 17,31*
Sonstiges
Plock
HP-99326
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.