Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiersäcke 120 L Gewicht: ca. 75 g/qm, 25 Stück/Bund, 700 x 950 mm, 2-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3270002
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     480144
EAN/GTIN:
     4025648801440
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Material: Papier Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! ACHTUNG: Charchenabhängig mit oder ohne Aufschrift, je nach Verfügbarkeit!
Weitere Informationen:
Art:
Papiersäcke
Inhalt:
bis 120 L
Stärke:
starke Papiersäcke
Material:
Papier
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, wbv abfallsack 120 liter, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, Papiersäcke, Abfallsäcke, Biomüllsack, Müllbeutel Papier, Biomülltüten, Bio-Mülltüten, Müllsack Papier, Abfallsäcke Biotonne, Abfallsack Biotonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.