Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack schwarz 120 L 73 my (Typ 100) extra starkes LDPE Material, 700 x 1100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-340102
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     401627
EAN/GTIN:
     4025648014277
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 120 L
Stärke:
super stark
Farbe:
schwarz
Maße:
70x110 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 liter schwarz wbv, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 120L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,72*
€ 9,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.