Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Saekko Boy Säcke 40 L grau 10 Stück 55 x 80 cm, LLDPE Material, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341651
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     5703538914331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 40-50, Größe (mm) 550 x 800
Weitere Informationen:
Material:
LLDPE
Inhalt:
bis 40 L
Stärke:
stark
Farbe:
grau
Maße:
55x80 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllbeutel 40 liter grau, abfallbeutel, abfallbeutel 40l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 40L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.