| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-341652K Herst.-Nr.: 1652 EAN/GTIN: 5703538914393 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 40-50, Größe (mm) 550 x 800 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | LLDPE | Inhalt: | bis 40 L | Stärke: | stark | Farbe: | blau | Maße: | 55x80 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallbeutel blau, abfallbeutel, vepa bins müllbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 40L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,269* | € 0,269* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,16* | € 47,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,37* | € 48,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,00* | ab € 43,72* | € 59,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 100,05* | € 129,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 32 Stück (ab € 1,36625* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|