Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Saekko Boy 40 L gelb 10 Stück/Rolle Karton Karton mit 32 Rollen, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341653K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1653
EAN/GTIN:
     5703538914430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 40-50, Größe (mm) 550 x 800
Weitere Informationen:
Material:
LLDPE
Inhalt:
bis 40 L
Stärke:
stark
Farbe:
gelb
Maße:
55x80 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllbeutel 40l gelb, abfallbeutel, abfallbeutel 40l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 40L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 32 Rollen (ab € 1,09063* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 59,83*
€ 71,20
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 55,84*
€ 66,45
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 53,86*
€ 64,09
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 51,89*
€ 61,75
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,33*
€ 57,51
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 46,42*
€ 55,24
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 44,51*
€ 52,97
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 44,26*
€ 52,67
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 42,83*
€ 50,97
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 34,90*
€ 41,53
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.