Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Saekko Boy Säcke 60 L rot 10 Stück 55 x 103 cm, LLDPE Material, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341678
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 60-70, Größe (mm) 550 x 1030
Weitere Informationen:
Material:
LLDPE
Inhalt:
bis 60 L
Stärke:
stark
Farbe:
rot
Maße:
55x103 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllbeutel 60l, abfallbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,38*
€ 4,02
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.