Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Saekko Boy Säcke 60 L blau 10 Stück 55 x 103 cm, LLDPE Material, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341680
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     5703538027215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 60-70, Größe (mm) 550 x 1030
Weitere Informationen:
Material:
LLDPE
Inhalt:
bis 60 L
Stärke::
stark
Farbe:
blau
Maße:
55x103 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllbeutel 60l blau, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.