Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Saekko Boy 60 L blau 10 Stück/Rolle Karton Karton mit 24 Rollen, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341680K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1680
EAN/GTIN:
     5703538027239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 60-70 Größe (mm) 550 x 1030
Weitere Informationen:
Material:
LLDPE
Inhalt:
bis 60 L
Stärke:
stark
Farbe:
blau
Maße:
55x103 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsäcke blau, abfall säcke, vepa bins müllbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 60L
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
4
pro Paket
€ 5,00*
ab € 39,14*
€ 52,46*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 8,50*
ab € 65,00*
€ 86,28*
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 100,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 76,39*
€ 100,22*
5 Tage
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 275,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,46*
€ 62,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,14*
€ 46,58
pro Paket
1 Paket enthält 24 Rollen (ab € 1,63084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 43,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,95*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.