Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Saekko Boy 60 L gelb 10 Stück/Rolle Karton Karton mit 24 Rollen, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341683K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1683
EAN/GTIN:
     5703538027352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 60-70 Größe (mm) 550 x 1030
Weitere Informationen:
Material:
LLDPE
Inhalt:
bis 60 L
Stärke:
stark
Farbe:
gelb
Maße:
55x103 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallbeutel 60l gelb, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 24 Rollen (ab € 1,40959* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 53,40*
€ 63,55
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 50,69*
€ 60,32
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 49,57*
€ 58,99
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 48,45*
€ 57,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,70*
€ 54,38
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 44,62*
€ 53,10
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 43,54*
€ 51,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 42,90*
€ 51,05
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,56*
€ 49,46
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,83*
€ 40,26
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.