Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack Deiss 20003 120 L (Typ 60) 25 Stück/Rolle außergewöhnliche Durchstoß und Reißfestigkeit trotz 28 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3420003
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     20003
EAN/GTIN:
     4001553713290
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 120 L
Stärke:
stark
Farbe:
blau
Maße:
70x110 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau deiss, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Deiss, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 120L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.