Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack für Großbehälter blau 240L 76 my (Typ 100) 50 Stück 50 Säcke, extra starkes LDPE Material, 650x550x1350 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34400532K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     101045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 240 L
Stärke:
super stark
Farbe:
blau
Maße:
65x135 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, groß behälter, abfallsäcke blau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 240L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Säcke (ab € 0,8088* pro Sack)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 64,41*
€ 76,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 61,48*
€ 73,16
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 59,97*
€ 71,36
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 58,47*
€ 69,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 55,07*
€ 65,53
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 53,61*
€ 63,80
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 52,16*
€ 62,07
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,89*
€ 60,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 49,57*
€ 58,99
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,44*
€ 48,12
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.