Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Ulith mit Zugband grün 60 L 16 my, 20 St/Rolle HDPE Material, 630 x 740 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34410081
Hersteller:
     Ulith
Herst.-Nr.:
     410081
EAN/GTIN:
     4025648990816
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: HDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Professionelle Müllsäcke für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE mit Zugband
Inhalt:
bis 60 L
Stärke:
mittelstark
Farbe:
grün
Maße:
63x74 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l grün mit zugband, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Ulith, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Zugbandsäcke, ZugbandsackMüllbeutel, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.