Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Reinex mit Zugband gelb 60 L 16 my, 20 St/Rolle LDPE Material, 640 x 710 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3464932
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     1331
EAN/GTIN:
     4068400013316
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Professionelle Müllsäcke für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Niederdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE mit Zugband
Inhalt:
bis 60 L
Stärke:
mittelstark
Farbe:
gelb
Maße:
64x71 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel reinex mit zugband gelb 60 l 16 my, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Reinex, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Zugbandsäcke, ZugbandsackMüllbeutel, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.