Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplehuman Müllbeutel Code R, Pack mit 20 Stück, 10 L insgesamt 20 Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34CW0201
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10007640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Eine Größe passt nicht für alle! Diese Müllbeutel sind speziell für die Simplehuman Behälter entwickelt wurden, um einen optimalen Sitz und eine perfekte Optik zu gewährleisten. Der Rand des Beutels wird nach Einsetzen in den Behälter verborgen und ist somit fast nicht sichtbar. Die Müllbeutel sind aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt und mit dicken Doppelnähten verar- beitet. So werden Risse und Löcher verhindert. Zusätzlich verfügt der Beutel über einen praktischen Tragegriff zum einfachen Anbeben, Verschnüren und Tragen.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE mit Zugband
Inhalt:
bis 10 L
Stärke:
mittelstark
Farbe:
weiß
Maße:
bitte anfragen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 10l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 10l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Simplehuman, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.