Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Simplehuman code R, 5 x Pack mit 20 Stück, 10 L zusgesamt 100 Beutel verpackt zu 5 x 20 Beutel


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34CW0253
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     10007640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Eine Größe passt nicht für alle! Diese Müllbeutel sind speziell für die Simplehuman Behälter entwickelt wurden, um einen optimalen Sitz und eine perfekte Optik zu gewährleisten. Der Rand des Beutels wird nach Einsetzen in den Behälter verborgen und ist somit fast nicht sichtbar. Die Müllbeutel sind aus besonders widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt und mit dicken Doppelnähten verar- beitet. So werden Risse und Löcher verhindert. Zusätzlich verfügt der Beutel über einen praktischen Tragegriff zum einfachen Anbeben, Verschnüren und Tragen.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE mit Zugband
Inhalt:
bis 10 L
Stärke:
mittelstark
Farbe:
weiß
Maße:
bitte anfragen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 10l weiß, abfallbeutel, abfallbeutel 10l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Simplehuman, gelber Sack, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallsack, Mülltüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,80*
€ 50,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 42,57*
€ 50,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,23*
€ 47,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,66*
€ 47,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,39*
€ 45,68
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,98*
€ 36,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.