Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Miltex Eazycare Wash grau 115 x 180 cm waschbare Schmutzfangmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3524031
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24031
EAN/GTIN:
     4260061896783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Matten für Übergangsbereiche, zB. überdachter Außenbereich oder unmittelbar neben dem Außenbereich Miltex Eazycare Schmutzfangmatten sind Matten von einer sehr hohen Qualität. Sie eignen sich so ideal für Kaufhäuser, Messehallen, Büros und Geschäftshäuser mit stark frequentierten Eingnagsbereichen. Die Eazycare Matten sind schwer emtflammbar nach Bfl S1. Abmessungen: 115 x 180 cm Höhe 8-9 mm
Weitere Informationen:
Art:
Fertigmatte waschbar
Farbe:
grau
Breite:
115 cm
Länge:
180 cm
Einsatz:
Übergangsbereiche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Miltex, Schmutzfangmatte, Fußmatte, Schmutzmatte, Abtreter, Sauberlaufmatte, Matte, Schmutzabtreter, Schmutzfangteppich, Teppichmatte, Teppichmatten, Bodenmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,49*
€ 193,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 193,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,61*
€ 194,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 204,15*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 185,17*
€ 262,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 92,585* pro m²)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,39*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,39*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,55*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,55*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 146,83*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 146,66*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 146,56*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 192,21*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 193,08*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 193,26*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 192,56*
Sonstiges
Miltex
24015
ab € 37,91*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 37,67*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 37,66*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 37,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.