Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Artikel
Reinigungswagen RMV Systemwagen metall Queen 2 x 25 L dazu 4 x 6 L Eimer, robuste pluverbeschichtete Ausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-3710003
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
RMV10.003
EAN/GTIN:
7081447375817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen
Sehr robuste, Metall pulverbeschichtete Ausführung, groß- zügige Ablageflächen für allerlei Zubehör, leichtläufige Lenkräder vorne und hinten für ein müheloses und leises Fahrverhalten. Halter mit grauem Sack und Deckel ca. 90 Liter, den Deckel kann man in der Mitte teilen somit kann man 2 Tüten einhängen und Müll trennen. Müllsackhalterung abklappbar, 4x6 l Eimer, 2x25 l Eimer mit Profi Presse. Klapphalter-/Stielhalterung. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Boden und Oberfläche
Presse:
Universalpresse
Anzahl E:
imer: 6 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
2 fach / mit Ablage
Material Gestell:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Putzwagen
>
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe:
Blecheimer
,
Metall-Eimer
,
Metalleimer
,
Doppeleimer
,
Fahreimer
,
Nasswischwagen
,
Putzwagen
,
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
reinigungswagen servicewagen
,
hotelwagen
,
blecheimer 6l
,
Eimer & Wischmopps
,
ReinigungsBerater
,
Eimerwagen
,
Arbeitswagen
,
Systemwagen
,
Gerätewagen
,
Nassreinigungswagen
,
Servicewagen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
5 Tage
68
€ 6,95*
ab € 197,47*
€ 259,52*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 258,28*
€ 321,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,40*
€ 367,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLEAN PROFI Reinigungswagen Doppelfahrwagen Chrom Presse/Räder 2x 18 L
RMV Cleaning Products
RMV10.005
ab € 74,01*
Zubehör
CLEAN Reinigungswagen/Einfahrwagen Chrom 1 x 25 L Mia
RMV Cleaning Products
RMV10.006
ab € 74,53*
Zubehör
Doppelfahrwagen/ Reinigungswagen Profi PE 2 x 25 L
RMV Cleaning Products
RMV10.007
ab € 63,92*
Zubehör
Profi Reinigungswagen Doppelfahrwagen / Wischwagen Multi - 2 x 18L -NEU mit Ablage und Müllsackhalterung
RMV Cleaning Products
RMV10.008
ab € 93,10*
Zubehör
Reinigungswagen - Eineimer / Einfahrwagen PE 24 L Mit Profipresse und Schmutzfangeimer 10 L Levi
RMV Cleaning Products
RMV10.009
ab € 58,84*
Zubehör
Reinigungswagen / Servicewagen PE Prince
RMV Cleaning Products
RMV10.001
ab € 204,20*
Zubehör
Reinigungswagen / Servicewagen PE Princess
RMV Cleaning Products
RMV10.001-1
ab € 198,12*
Zubehör
Reinigungswagen Einfachfahreimer 17 Liter mit Presse
RMV Cleaning Products
RMV10.010
ab € 49,27*
Zubehör
Reinigungswagen, Servicewagen verchromt King
RMV Cleaning Products
RMV10.002
ab € 202,92*
Zubehör
Servicewagen/ Reinigungswagen PE Safety mit Schrank abschließbar
RMV Cleaning Products
RMV10.004
ab € 304,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen