| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-39224501 Herst.-Nr.: 1224501 EAN/GTIN: 4006533014183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Vermop Entsorgungssack 40 L in der Farbe blau besteht aus strapazierfähigem Nylon. Der Sack kann bei 60°C gewaschen und bei reduzierter Temperatur getrocknet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Volumen: | 40 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, müllbeutel blau 40l, abfallbeutel, abfallbeutel 40l, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Vermop, Entsorgungssack, Hotelsack, Kunststoffsack, WäschesackPutzwagen, Reinigungswagen Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |