| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-650502030 Herst.-Nr.: 0502030 EAN/GTIN: 4250150804775 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergiebiges Konzentrat zum schnellen Reinigen und sicheren Pflegen von allen Natur und Kunststeinböden, Klinkerböden, Kunststoffflächen in Küche und Bad, lackierten Türen usw. Wisch-Rein reinigt ausgezeichnet, jedoch schonend und hinterlässt einen schmutzabweisenden, nicht rutschenden Film mit dezentem Glanz. Dieser kann durch polieren verstärkt werden. ILKA Wisch-Rein wird dem Wischwasser zugegeben, eine Tasse (100 g) für 10 lt. Wasser. Bei dauerndem Gebrauch und zum maschinellen Reinigen genügt eine halbe Tasse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 30 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, grünbelagentferner 30l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, ILKA Chemie, Steinreinigung, Steinschutz, Steinaufarbeitung, 30L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 336,991* | € 453,801* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 427,48* | € 570,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 14,24934* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|