| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8501198XXL Herst.-Nr.: 01198-XXL EAN/GTIN: 4044941000923 |
| | |
|
| | |
| ca. 240 mm lang CE-Zeichen - EN 455, EN 374 1 und 2 verfügbare Größen: S, M, L, XL Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 | Größe: | XXL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe blau, einmalhandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Box | € 6,90* | ab € 3,27* | € 5,04* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,28* | € 5,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 6,90* | ab € 3,47* | € 5,32* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Box | € 4,79* | ab € 3,51* | € 5,37* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0328* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|