| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-850830 Herst.-Nr.: 0830 Gr. 08 EAN/GTIN: 4025888207293 |
| |
|
| | |
| Die Schnittschutzhandschuhe DAYTON von Feldtmann haben die Schnittschutzklasse 5, gemäß EN 388. Die Handschuhe bestehen aus extrem Schnittfesten Material, haben eine sehr gute Passform und eine gute Weiterreißkraft (nach DIN 53329 Mittelwert der angewandten Kraft bis zum Zerreißen). Die Schnittschutzhandschuhe haben einen sicheren Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Die Handschuhe sind in der Größe 8, 9, 10 und 11 erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Arbeitshandschuhe | Material: | Polyethylen / Latex | Einsatz als: | Schnittschutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | Schnittschutz | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Baumwollhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 60 | | € 5,99* | ab € 1,95* | € 2,56* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,57* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|