Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe DAYTON Lv.5 Größe 09 Schnittschutzklasse 5, gemäß EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85083009
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0830 Gr. 09
EAN/GTIN:
     4025888207309
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Schnittschutzhandschuhe DAYTON von Feldtmann haben die Schnittschutzklasse 5, gemäß EN 388. Die Handschuhe bestehen aus extrem Schnittfesten Material, haben eine sehr gute Passform und eine gute Weiterreißkraft (nach DIN 53330 Mittelwert der angewandten Kraft bis zum Zerreißen). Die Schnittschutzhandschuhe haben einen sicheren Griff, auch bei feuchten Gegenständen. Die Handschuhe sind in der Größe 8, 9, 10 und 11 erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshandschuhe
Material:
Polyethylen / Latex
Einsatz:
als: Schnittschut
Schutzeigenschaft:
Schnittschutz
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr. 9 schnittschutzhandschuh level 5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Haushaltshandschuhe, Baumwollhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,51*
Lager 9428
13
1
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 6,63*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.