| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-851282L Herst.-Nr.: 1282L EAN/GTIN: 4250016460572 |
| | |
|
| | |
| Dieser Untersuchungshandschuh lang aus Nitril in der Farbe Blau hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und eine nachgewiesene Viren beständigkeit. Durch texturierte Fingerspitzen ermöglicht er gutes Tast- empfinden. Mit 30 cm Länge bietet er Schutz über das Handgelenk hinaus. PSA (EU) 2016/425 EN 374-1/ -2/ -4/ -5, EN 455-1 / -2 / -3/ -4 Medizinprodukt Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 00400857 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | blau | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Meditrade, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 6,31* | € 9,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,46* | € 17,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0631* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|