| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85290611S Herst.-Nr.: 1999912583 EAN/GTIN: 5703538252464 |
| | |
|
| | |
| PZN -10761852, ca. 245 mm lang CE-Zeichen - EN 455 - 1, 2, 3, 4 / EN 374 - 2, 3 gemäß EU-Direktive 93/42/EEC Klasse I und 89/686/EEC Kategor AQL 1.5 gem. Forderungen des harmonisierten Standards EN 455 Untersuchungshandschuh aus Nitril (Nitril-Butadien-Kautschuk Mit Rollrand & Mikro-texturierte Fingerspitzen Reißfestigkeit Vor dem Test 6 Newton Nach dem Test bei 70°C für 166 Stunden 6 Newton Über die gesamte Haltbarkeit 6 Newton Dehnfähigkeit Vor dem Test min. 500% Nach dem Test bei 70°C für 166 Stunden min. 400% Stärke Handfläche 0.05 mm (+/- 0.02) Stärke Finger 0.06 mm (+/- 0.02) Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 10761852 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | : puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 | Größe: | S |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril größe s, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Abena, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |