Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh Cut Allfood Glass Sensitive blau M CAT 2, CE PSA VO, EN 420, EN 388, Glas Gabel, Länge 28 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-8533685
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33685
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
besonders hochwertige schnittfeste Glasfasern verstärkt mit synthetischen Hochleistungsfasern leicht links-rechts tragbar als Schutz für die messerführende Hand geeignet Stulpe ist extra verlängert für mehr Sicherheit unübertroffene Tasteigenschaften bis zu 95 °C waschbar Normen: CAT 2, CE PSA VO (EU) 2016-425, Glas Gabel Schnittschutzklasse 5, EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X4XF
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitshandschuhe
Material:
Glasfaser / Synthetikfaser
Einsatz:
als: Schnittschut
Schutzeigenschaft:
Schnittschutz
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
hygostar arbeitshandschuh m
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe blau
,
Arbeitsschutz
,
Erste Hilfe
,
Bekleidung & Handschuhe
,
Handschuhe
,
Hygostar
,
Schutzhandschuhe
,
Gartenhandschuhe
,
Baumwollhandschuhe
,
Montagehandschuhe
,
Werkstatthandschuhe
,
Strickhandschuhe
,
Zwirnhandschuhe
,
Unterziehhandschuhe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
6
€ 4,95*
ab € 3,62167*
€ 7,31334*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,38*
€ 7,57*
Lager 9428
2 Tage
1
1
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,67*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 9,40*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 11,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schnittschutzhandschuhe "Allfood Premium", 10/XL, blau, L: 28cm
Hygostar
33683
ab € 3,62167*
Sonstiges
Schnittschutzhandschuhe "Allfood Premium", 7/S, blau, L: 28cm
Hygostar
33686
ab € 3,62167*
Sonstiges
Schnittschutzhandschuhe "Allfood Premium", 9/L, blau, L: 28cm
Hygostar
33684
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen