| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931659999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 31659999 EAN/GTIN: 8713631659999 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Wandaschenbecher aus Edelstahl. Der Inneneimer fasst 3 Liter und wird an der Inneseite des Aschers eingehängt. Der Inneneimer ist aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und wird mit einem einfachen Handgriff entnommen. Der Ascher wird mit einem Dreikantschloss abgegeschlossen. Der Schlüssel und das Material zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | edelstahl | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, sicherheitsaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Aschenbecher, Ascher, Außenaschenbecher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,32* | € 91,20* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 70,32* | € 91,20* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,46* | € 93,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,31* | € 102,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 89,37* | € 114,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|