| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1202276 Herst.-Nr.: 31659999 EAN/GTIN: 8713631659999 |
| |
|
| | |
| V-PART Aschenbecher. Material: Edelstahl. Material Bezug: Edelstahl. Lieferumfang: 1 x Aschenbecher, 1 x Innenbehälter, 1 x Schlüssel, 1 x Wandmontagematerial. Anzahl Rollen: 0. Auffangvolumen: 3 L. Farbe: Silber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 3 L. Farbe Deckel: Silber. Grundfarbe: Silber. Tiefe: 100 mm. Breite: 240 mm. Höhe: 320 mm. Gewicht: 3200 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3200 g | Farbe: | Silber | Höhe: | 320 mm | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,11* | € 97,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,84* | € 98,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 74,84* | € 98,16* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,59* | € 103,64* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 91,01* | € 117,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|