Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllcontainer
>
Artikel
Abfallwagen Rubbermaid Cube Truck M3 Müllwagen 400 L schwarz inklusive Kuppel Scharnierdeckel, robuste Ausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 9428
Artikel-Nr.:
9428-9976184006
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
76184006
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Metallrahmen für zusätzliche Stabilität. Kuppel-Scharnier- deckel verbirgt den Inhalt ohne das Fassungsvermögen zu verringern. Diamantförmige Radanordnung für leichte Manövrierbarkeit. Passt durch alle gängigen Türöffnungen. 2 Lenkrollen und 2 feste Rollen. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 400 L
Verwendung:
Außenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfallbehälter
>
Abfallwagen
Weitere Suchbegriffe:
abfallcontainer schwarz
,
abfall container
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfallbehälter
,
Rubbermaid
,
Abfallwagen
,
Müllsackwagen
,
Abfall Transportwagen
,
Müllsammler
,
Materialwagen
,
mobile Mülltonne
,
Abfallsammler
,
Abfalltonne
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 516,63*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 524,33*
€ 671,66*
Lager 328SW
41 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 553,35*
€ 738,66*
Lager 2102
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 593,16*
€ 747,28*
Lager 9428
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,87*
€ 810,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,60*
€ 964,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,63*
€ 951,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,01*
€ 903,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,17*
€ 864,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,63*
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 167 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 101,45*
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 208 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,51*
Ähnlich
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,54*
Ähnlich
Kippmulde Deckel aus Strukturschaum für 0,38-m³-Kippmulde, leichte Lasten, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 366,27*
Ähnlich
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,92*
Ähnlich
Abfallcontainer 'BRUTE'
Rubbermaid Commercial Products
ab € 209,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen