Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Probbax quadratisch weiß 51 L elegantes, flammverlöschendes System zur Abfalltrennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99SE4040WHT
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     SE-4040-WHT
EAN/GTIN:
     4897020626244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Der flammverlöschende Mülleimer ist aus beschichtetem Metall gefertigt, inkl. Inneneimer, quadratisch und weiß. Produkt kann einzeln oder als Kombination mit mehreren genutzt werden. Verstellbare Standfüße lassen sich auf alle Untergründe anpassen. Durchmesser der Öffnung 11 cm. Im Lieferumfang befindet sich 1 Mülleimer in der Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Art:
mit Einwurfloch
Inhalt:
bis 51 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb weiss, abfalltonne, müllgroßbehälter stahl, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Probbax, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 366,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,42*
€ 383,48*
29 Tage
20
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 400,13*
€ 4,95*
ab € 369,25*
€ 467,52*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 474,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,80*
€ 565,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
SE-4041-WHT
ab € 31,94*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SIL
ab € 31,73*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SSSTL
ab € 54,02*
Zubehör
Probbax
SE-4041-BLA
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.