| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99VB713000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 50313868 EAN/GTIN: 8427950313868 |
| |
|
| | |
| Behälter kann durch seitwärtige Drehung entleert werden Weitere Informationen: | | Art: | ohne Deckel | Inhalt: | bis 80 L | Inneneim: | er: ohne | Material: | Metall | Farbe: | grau |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 80l, abfallbehälter für außenanlagen, vepa bins papierkorb, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, ReinigungsBerater, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,51* | € 396,04* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,56* | € 396,04* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 306,39* | € 396,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|