Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterwischer Unger ErgoTec ES250 25 cm Abzieher mit S-Schiene und Soft Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-ES250
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ES250
EAN/GTIN:
     4017942989450
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Professioneller Wischer aus hochwertigen Materialien Der ErgoTec-Wischer glänzt mit vielen Vorzügen, wie z.B. mit einem ergonomisch geformten Griff, der für schnelle Bewegungsabläufe und bessere Kontrolle getestet und designed wurde. Er besitzt eine Mulde für die Finger - je nach Handhaltung wichtig für eine bessere Kontrolle. Der Griff besteht aus zwei verschiedenen Kunststoffen für einen sicheren Halt bei Nässe und Kälte. Der Schwerpunkt des Wischers ist perfekt austariert - das Gewicht wurde nach vorn gelegt. Das bedeutet: mehr Druck auf die Scheibe, weniger Kraftaufwand für Sie. Erhältlich mit 25 cm, 35 cm, 45 cm und 55 cm Schiene. Den ErgoTec-Wischer gibt es auch komplett mit Hard-Gummi.
Weitere Informationen:
Art:
Fensterabzieher
Einheit:
Wischer komplett
Länge:
25 cm
Material:
weicher Gummi
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schiene Fensterwischer, unger fensterwischer 25 cm, fenster abzieher, fenster-abzieher gummi, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Abzieher, Scheibenreiniger, Wischergummi, Glasabzieher, Scheibenabzieher, Gummiabzieher, Fensterwischergummi, Abziehergummi, Duschabzieher, Abziehgummi, ErgoTec
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,61*
€ 18,13*
Lager 9428
8
€ 5,00*
ab € 12,71*
€ 18,13*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,14*
€ 21,35*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 18,08*
€ 25,58*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
ED450
ab € 47,39*
Zubehör
Unger
EZ120
ab € 17,00*
Zubehör
Unger
EZ250
ab € 23,03*
Zubehör
Unger
EZ400
ab € 38,71*
Zubehör
Unger
RR25H
ab € 1,80*
Zubehör
Unger
RR250
ab € 1,78*
Zubehör
Unger
EZ600
ab € 52,83*
Zubehör
Unger
BB010
ab € 19,33*
Zubehör
Unger
NE250
ab € 5,11*
Zubehör
k.A.
FR100
ab € 5,65*
Zubehör
k.A.
RR350
ab € 2,22*
Zubehör
k.A.
RR450
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
RR550
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.