| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-SET631516 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Desinfektionswaschmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Dieses Set eignet sich für die Anwendung in Waschmaschinen. Bestehend aus: 1x 633885 Desinfektionswaschmittel Rösch Waschmittel Sanomat 8 kg, VAH zertifiziert & RKI gelistet. Das Rösch Waschmittel Sanomat Hygiene ist ein phosphatfreies Hygiene- und Vollwaschmittel zur chemothermischen Desinfek- tion ab 60°C gemäss VAH und RKI. Es bietet eine optimale Fleckentfernung in allen Temperaturbereichen (30-95°C) sowie bei fast allen Wasserhärten (<10 bis >16°dH). Das Rösch Waschmittel Sanomat Hygiene eignet sich für Weißwäsche sowie farbechte Bunt- und Feinwäsche aller Textilgewebearten. 2x 31397 Wäscheklammern Nölle aus Kunststoff, 50 Stück im Blockpack, stabile Wäscheklammern aus Kunststoff 7 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Set | Inhalt: | 8 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, Wäsche-Klammern, Wäscheklammern, waschmittel 8kg, wäsche klammern, Waschmittel & Reinigung von Textilien, ReinigungsBerater, Hygienewaschmittel, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Waschhilfsmittel, WaschmittelDesinfektionswaschmittel, Rösch, Waschmittel Sanomat, 8kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |