Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Glastafelwischer Magnetisch 5,8 (B) x 20 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012179
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1012179
Artikel-Nr.:
     94QG7-1012179
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     1904100
EAN/GTIN:
     5028252477291
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Nobo Glastafelwischer. Befestigungsart(2): Magnetisch. Breite: 58 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 200 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Tafelwischer. Lineatur: Blanko. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Nobo. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
103 g
Farbe:
Silber
Höhe:
200 mm
Breite:
58 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 17,01*
1
€ 4,50*
ab € 11,73*
€ 17,02*
Lager 94QG7
17
1
€ 2,90*
ab € 11,95*
€ 17,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,16*
€ 17,64*
1
€ 8,95*
ab € 12,98*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.