Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Präsentationsmappen
>
Artikel
Präsentationsmappen Exacompta 8585E Rot Polypropylen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-1040096
Hersteller:
Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
8585E
EAN/GTIN:
3130632085858
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Exacompta Präsentationsmappe 8585E. Material: Polypropylen (PP). Anzahl der Taschen: 80. Kapazität: 160 Blatt. Farbe: Rot. Packung: 8 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4100 g
Farbe:
Rot
... >
Ordnen und Archivieren
>
Hefter, Mappen und Eckspanner
>
Präsentationsmappe und Klemmhefter
Weitere Suchbegriffe:
Präsentations-Mappen
,
Präsentationsalbum
,
Präsentationsmappen
,
Sichtbuch
,
Fenster-Mappe
,
Fenstermappe
,
Sicht-Mappe
,
Sichtmappe
,
dokumentenmappe kunststoff rot a4
,
präsentations-alben din a4
,
präsentations alben
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 6,04*
Lager 2424
6 Tage
29
8
€ 12,00*
ab € 4,08*
€ 6,07*
Lager 467
9 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 6,09*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
8
€ 2,90*
ab € 5,47875*
€ 7,91875*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,91875*
€ 9,42331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42875*
€ 8,84021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27875*
€ 8,66171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92875*
€ 8,24521
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47875*
€ 6,51971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 63,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen Linicolor, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85277E
ab € 69,39*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 10 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85169E
ab € 49,84*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 20 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85269E
ab € 32,23*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Blau
Exacompta
85362E
ab € 35,97*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
85369E
ab € 25,22004*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Grün
Exacompta
85363E
ab € 35,76*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Kristall
Exacompta
85360E
ab € 35,90004*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Rot
Exacompta
85365E
ab € 35,83008*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Türkis
Exacompta
85368E
ab € 23,09004*
Zubehör
Sichtmappe aus PP 500µ mit 30 Hüllen Chromaline, für Format DIN A4 Violett
Exacompta
85366E
ab € 35,85*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Blau
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Dunkelgrün
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Rot
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Sichtmappe aus weichem PP 300µ mit 40 gekörnten Hüllen, blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen