Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörhalter Legamaster 7-122025 Hellbraun 62 mm x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125374
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125374
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125374
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122025
EAN/GTIN:
     8713797099851
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Legamaster Zubehörhalter 7-122025. Breite: 62 mm. Farbe: Hellbraun. Geeignet für: Whiteboard. Grundfarbe: Braun. Höhe: 240 mm. Marke: Legamaster. Tiefe: 39 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
168 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
240 mm
Breite:
62 mm
Tiefe:
39 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,75*
€ 19,74*
10 Tage
179
€ 5,87*
ab € 13,93*
€ 20,03*
2 Tage
50
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 21,70*
€ 7,95*
ab € 15,09*
€ 22,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,52*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.