Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen Leitz Alpha DIN A4 Braun Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1144288
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1144288
Artikel-Nr.:
     94QG7-1144288
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19220095
EAN/GTIN:
     4002432127078
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängemappen Alpha 10 Stück. Breite: 348 mm. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 260 mm. Marke: Leitz. Material: Karton. Recycled: Ja. Tiefe: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1044 g
Höhe:
260 mm
Breite:
348 mm
Tiefe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Hänge-Ordner, Hängeordner, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, leitz hängetasche a4 karton, leitz einhängemappen, a4 einhängemappe, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
210
10
€ 2,90*
ab € 1,16*
€ 1,73*
11 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,09*
1 Tag
40
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,12*
1 Tag
254
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,25*
1
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,48*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,40*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,63*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,82*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,17*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,57*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.