Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 35 L Weiß PE (Polyethylen)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1145829
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1145829
Artikel-Nr.:
     94QG7-1145829
Hersteller:
     Eko-Kim
Herst.-Nr.:
     EK33705
EAN/GTIN:
     8713631190546
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Eko Müllbeutel Typ E . Modell: 31190546. Material: PE (Polyethen). Auffangvolumen: 25 - 35 L. Farbe: Weiß. Inhalt: 72 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1605 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
700 mm
Breite:
550 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,28* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,78*
€ 22,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.